Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbox, aus Polypropylen, mit seitlichem Schloss, Inhalt 176 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalbox
Universalbox
Universalbox
Universalbox
Artikel-Nr.:
     103-454176
Hersteller:
     VISO CPN INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
     KOFPRO 841
EAN/GTIN:
     3321360021724
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Universalbox, aus Polypropylen, mit seitlichem Schloss, Inhalt 176 l.

Aus grauem Polypropylen. Lebensmittelecht. UV-beständig sowie strahlwasserdicht nach IP X5. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen). Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.

Mit seitlichem Schloss, 2 Schlüssel inkl., und seitlichen Transportgriffen. Bis zu 4 Boxen aufeinander stapelbar. Mit seitlichem Schloss.
Weitere Informationen:
Inhalt:
176 Liter
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
800 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
550 mm
Innenlänge:
710 mm
Innenbreite:
335 mm
Innenhöhe:
425 mm
Verschlussart:
Schloss mit 2 Schlüsseln
Weitere Suchbegriffe: Gefahrengutbehälter, Gefahrengutmehrweg-Behälter, Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, Bauelementekoffer, Gerätekoffer, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Wasserdichte Koffer, viso gerätekoffer, wasserdichte koffer, VISO, 454176 49, Behälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportbox, Transportboxen, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff, Universalbehälter, Werkzeugbox, Werkzeugboxen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,30*
€ 301,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,18*
€ 314,82*
Frei Haus
ab € 298,44*
€ 355,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,68*
€ 359,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,25*
€ 356,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.