Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 80 l, BxHxT 448 x 932 x 514 mm, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840
Artikel-Nr.:
     103-453789
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     453789
EAN/GTIN:
     4061753012173
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 80 l, BxHxT 448 x 932 x 514 mm, grün.

Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Großes Aufnahmevolumen bei geringem Gewicht.

Alle Mülltonnen sind nach DIN EN 840 gefertigt. Bitte beachten Sie, dass die Norm Fertigungstoleranzen beinhaltet und die Maße circa-Angaben sind.
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Höhe:
932 mm
Farbe Abfallbehälter:
grün
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar
Breite:
448 mm
Tiefe:
514 mm
Radausstattung:
2 Räder
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, eurokraft großmülltonne grün, abfallgroßbehälter grün, abfalltonnen kunststoff, eurokraft pro, 453789 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Fahrbare Tonne, Fahrbare Tonnen, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Großvolumenwertstoffsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.