Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Arbeitsplatte, für 1 Unterschrank, Breite 680 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Arbeitsplatte
Edelstahl-Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     103-453610
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     66-453610-PX015
EAN/GTIN:
     4260563726144
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Gastronomie-Arbeitsplatten
Edelstahl-Arbeitsplatte, für 1 Unterschrank, Breite 680 mm.

MDF-Platte mit Edelstahlbelag. 38 mm stark. Tiefe 460 mm. Zur Montage auf Unterschränke. In 5 Schritten zu Ihrer Wunsch-Werkstatt 1. Anzahl Unterschränke wählen Alle Schränke mit offenem Gehäusedeckel. Unterbau unter Multiplex- oder Edelstahl-Arbeitsplatte. In Verbindung mit einer 680 mm breiten Arbeitsplatte auch einzeln nutzbar. 2. Anzahl Lochwände und Verbinder wählen Pro Unterschrank ist 1 Lochwand möglich. Mehrere Lochwände werden mit Verbindungselementen verbunden und am Unterschrank montiert. Lochwände, die links oder rechts die Schrankwand abschließen, erhalten ein Abschluss-Verbindungselement. 3. Arbeitsplatte auswählen Zur Montage über 1, 2 oder 3 Unterschränken. 4. Anzahl Hängeschränke wählen An jede Lochwand kann ein Hängeschrank montiert werden. 5. Hochschränke auswählen Ein- oder zweitürige Hochschränke können jeweils links oder rechts an die Schrankwand montiert werden. Bei Anschluss an eine Lochwand, wird ein Verbindungselement benötigt.

Dieser Artikel ist Bestandteil eines modularen Werkstatt-Schranksystems. Stellen Sie sich Ihre Wunsch-Werkstatt selbst zusammen oder bestellen Sie vorkonfigurierte Komplettangebote. Alle Artikel finden Sie unter Kombinationen.
Weitere Informationen:
Plattenart:
MDF-Platte mit Edelstahlbelag
Plattenbreite:
680 mm
Plattentiefe:
460 mm
Plattenstärke:
38 mm
Produkttyp:
Werkstatt-Schranksysteme
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Arbeitsschrank, gastronomie arbeitsschrank, 453610 49, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkstattmöbel, Werkstattsystemmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.