Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbake, doppelseitig, Stutzenmaß 60 x 60 mm, rechts- / linksweisend, pfeilförmig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsbake, doppelseitig
Sicherheitsbake, doppelseitig
Sicherheitsbake, doppelseitig
Sicherheitsbake, doppelseitig
Artikel-Nr.:
     103-453595
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     36055P
EAN/GTIN:
     4250384734145
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
Sicherheitsbake, doppelseitig, Stutzenmaß 60 x 60 mm, rechts- / linksweisend, pfeilförmig.

Durchgehendes, innenliegendes Stützrohr für zusätzliche Stabilität. Folienbereich geschützt durch breite Außenkante.

Sicherheitsbake für den innerbetrieblichen Einsatz, z.B. zur temporären Absicherung von Baustellenbereichen. Ein durchgehendes, innenliegendes Stützrohr sorgt für zusätzliche Stabilität. Am Rohr angeschweißte Platte zur Befestigung in der Fußplatte. Doppelseitig beklebt mit rechts- / linksweisender Reflexfolie, Folienbereich geschützt durch Außenkante. Höhe x Breite x Tiefe 1260 x 300 x 80 mm. Unteres Stutzenmaß 60 x 60 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1260 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
80 mm
Stutzenmaß unten:
60x60 mm
Stutzendurchmesser oben:
42 mm
Gewicht:
2 kg
Folie:
pfeilförmig
Produkttyp:
Leitbaken
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake doppelseitig, leitbake schake, 453595 49, Absperrsystem, Absperrsysteme, Absperrung, Absperrungen, Absperrungselement, Absperrungselemente, Bake, Baken, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Leitbaken, Sicherheitsbaken, Warnbaken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 33,84*
€ 45,03*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 33,87*
€ 45,05*
5 Tage
120
Frei Haus
ab € 26,50*
€ 50,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,56*
€ 57,41*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,96*
€ 61,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
33NOXG1
ab € 24,54*
Zubehör
Schake
ab € 19,10*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,19*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 971,15*
Zubehör
Schake
36NOX-SET1
ab € 2.357,65*
Zubehör
Schake
36NOX
ab € 44,44*
Zubehör
Schake
ab € 62,23*
Zubehör
Schake
ab € 40,51*
Zubehör
Schake
ab € 44,66*
Zubehör
Schake
ab € 50,84*
Zubehör
Schake
ab € 43,78*
Zubehör
Schake
ab € 40,58*
Zubehör
Schake
ab € 44,84*
Zubehör
Schake
ab € 40,62*
Zubehör
Schake
ab € 44,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.