Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abräumwagen, LxBxH 720 x 380 x 855 mm, mit 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abräumwagen
Abräumwagen
Abräumwagen
Artikel-Nr.:
     103-453454
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     453454
EAN/GTIN:
     4061753049278
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen
Abräumwagen, LxBxH 720 x 380 x 855 mm, mit 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm.

Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Ideal für Catering. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Vielseitig einsetzbar. Praktisch und funktional.

Pulverbeschichtet in Silbergrau RAL 7001. Ladeflächen aus Spanplatte, Buchedekor. Räder mit spurlosen Vollgummibandagen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
855 mm
Ladeflächenlänge:
660 mm
Ladeflächenbreite:
336 mm
Länge:
720 mm
Etagenhöhen:
235 / 585 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl Etagen:
2 Stück
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 453454 49, Beistellwagen, Beistellwägen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürowagen, Bürowägen, Hauspostwagen, Postsortierwagen, Poststellenzubehör, Postverteilwagen, Postverteilwägen, Postwagen, Postwägen, Sortierwagen, Sortierwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,50*
€ 418,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,20*
€ 415,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,13*
€ 403,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,81*
€ 347,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.