Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, HxBxT 995 x 680 x 458 mm, 7 Schubladen, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen
Werkstattwagen
Werkstattwagen
Werkstattwagen
Werkstattwagen
Artikel-Nr.:
     103-453340
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     66-453340-PX001
EAN/GTIN:
     4260563725895
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
seco werkstattwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen, HxBxT 995 x 680 x 458 mm, 7 Schubladen, blau.

Extragroßer Stauraum für Werkzeug und Material bei geringem Platzbedarf. Ideal für Werkstatt, Produktion, Instandhaltung etc. Einfaches Verfahren dank hochbelastbarer Lenk- und Bockrollen. Ideal bei wechselnden Einsatzorten.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen 100% ausziehbar. Anthrazitgrau. Beschriftbare Griffleisten, inklusive Papierstreifen und Klarsichtabdeckung. Schubladentragkraft je ca. 20 kg. Innentiefe 410 mm. Zentralverschluss inkl. 2 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
680 mm
Gesamthöhe:
995 mm
Gesamttiefe:
458 mm
Anzahl Schubladen:
7 Stück
Schubladenhöhe:
5x75, 2x153 mm
Korpusfarbe:
enzianblau RAL 5010
Schubladenfarbe:
anthrazitgrau
Schubladenauszug:
Vollauszug
Schubladentraglast:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugwagen ral5010, 453340 49, Leichte Tischwagen, Montagewagen, Montagewägen, Rollwagen, Rollwägen, Schubladenrollwagen, Schubladenrollwägen, Schubladenwagen, Schubladenwägen, Schwere Tischwagen, Werkstattausstattung, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,92*
€ 654,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,49*
€ 647,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,36*
€ 612,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,81*
€ 592,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.