Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel, Rahmen weiß, einteilig, Filz blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationstafel, Rahmen weiß
Moderationstafel, Rahmen weiß
Moderationstafel, Rahmen weiß
Artikel-Nr.:
     103-426103
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     2111103
EAN/GTIN:
     4013695033181
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationstafel, Rahmen weiß, einteilig, Filz blau.

Einteilig. Für den mobilen Einsatz.

Doppelseitige Moderationstafel. Umlaufender Aluminiumrahmen, weiß lackiert. Elastisches, leichtes Trägermaterial für problemloses Pinnen. Stabiles Fahrgestell aus Stahl, weiß lackiert. 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller. Die Wände können problemlos von Raum zu Raum bewegt werden. Abmessungen Größe Moderationstafel: Breite x Höhe 1200 x 1500 mm. Gesamtmaße: Höhe 1980 mm, Tiefe 610 mm (inkl. Fuß).
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1980 mm
Tafelhöhe:
1500 mm
Tafelmaterial:
Filz
Tafelfarbe:
blau
Breite:
1200 mm
Tiefe:
610 mm
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl, lackiert
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, magnetoplan, 426103 49, Besprechungswand, Besprechungswände, Filz-Pinnwände, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Metaplanwände, Moderationswände, Pinntafeln, Pinnwände, Schautafel, Schautafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,45*
€ 173,13*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,15*
€ 173,15*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 136,15*
€ 181,24*
€ 2,95*
ab € 145,63*
€ 189,28*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,26*
€ 197,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111511
ab € 92,26*
Zubehör
magnetoplan
1111552
ab € 24,60*
Zubehör
magnetoplan
11215
ab € 161,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.