Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne aus PE-Regenerat, Flachwanne, für 2 x 200 l Fässer, Auffangvolumen 90 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne aus PE-Regenerat
PE-Auffangwanne aus PE-Regenerat
PE-Auffangwanne aus PE-Regenerat
PE-Auffangwanne aus PE-Regenerat
PE-Auffangwanne aus PE-Regenerat
Artikel-Nr.:
     103-424799
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     28655
EAN/GTIN:
     0697841132689
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne aus PE-Regenerat, Flachwanne, für 2 x 200 l Fässer, Auffangvolumen 90 l.

Niedrige Bauhöhe - mit Fasskarre befahrbar. Einzeln oder als Flächenschutz nutzbar. Zur sicheren Lagerung gewässergefährdender und aggressiver Flüssigkeiten. Aus hochbeständigem, robustem Polyethylen, hohe Traglasten für größte Beanspruchung, abnehmbare PE-Gitterroste. Ohne DIBt-Zulassung - landesspezifische Vorschriften beachten.

Aus 100% PE-Regenerat. Ökologisch - spart Ressourcen.

Wannen ohne DIBt-Zulassung - nur zur Lagerung nicht gewässergefährdender Medien etc. In Ländern ohne Zulassungsvoraussetzung auch zur Lagerung gewässergefährdender Medien geeignet. Bitte landesspezifische Vorschriften (Zulassung, Auffangvolumen etc.) beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
90 Liter
Länge:
1245 mm
Breite:
635 mm
Höhe:
140 mm
Material:
Polyethylen-Regenerat
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, justrite auffangwanne 90 l pe, fasswanne, fasswanne gfk, Justrite, 424799 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
61
Frei Haus
ab € 166,19*
€ 201,86*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 167,42*
€ 202,45*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 168,31*
€ 203,91*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.