Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FM-Sicherheitsschrank, 1651x1092x457mm, manuelle Türen, für Säuren/Laugen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-424750
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  424750
EAN:  k.A.
FM-Sicherheitsschrank, HxBxT 1651 x 1092 x 457 mm, manuelle Türen, für Säuren, Laugen, blau

Vorschriftsgemäße Lagerung wasser- und umweltgefährdender Flüssigkeiten.

Robuste, 2-türige Schränke aus doppelwandig geschweißtem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Leicht schließende, selbstverriegelnde Türen. Dreipunktverriegelung, auch mit Vorhängeschloss abschließbar. Reflektierende Aufkleber. Justiervorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Entlüftungsöffnungen mit Flammsperre, Erdungssteckverbindung. Innenausstattung Dicht geschweißte Bodenauffangwannen. 2 höhenverstellbare Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Traglast 159 kg. Blaue und grüne Schränke mit zusätzlicher PE-Wanne für Fachböden und Bodenauffangwanne. Manuell schließende Schränke Die einfache und preisgünstige Lösung. Mit der Hand zu schließende Türen. Türöffnung bis zu 180° für optimalen Zugriff. Wird die Tür manuell zugestoßen, verriegelt die Dreipunktverriegelung automatisch. Selbstschließende Schränke Im Brandfall für Mitarbeiter und Rettungskräfte die sicherste Lösung. Automatisch selbstschließende Türen (bei 74°C schmelzen Türlote - offen stehende Türen schließen automatisch). Türfeststellung für einfaches Ein- und Auslagern.
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Anzahl Türen:
2 Stk
Außenbreite:
1092 mm
Außenhöhe:
1651 mm
Außentiefe:
457 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
136 kg
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Türart:
Flügeltüren
Türausführung:
manuell schließend
... > Umweltger. Lagern u. Transportieren, Gefahrstoffe > Gefahrstoffarbeitsplätze, Schränke und Regale > Lagerschränke für Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschränke, Behälterlagerung, Schrank, Schränke, Giftschrank, Giftschränke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 1.130,22*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 1.170,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,00*
€ 1.392,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG