Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FM-Sicherheitsschrank, 1118x1092x457, manuelle Türen, für brennb. Flüssigk.,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-424744
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  424744
EAN:  k.A.
FM-Sicherheitsschrank, HxBxT 1118 x 1092 x 457 mm, manuelle Türen, für brennbare Flüssigkeiten, gelb

Innenausstattung Dichtgeschweißte Bodenauffangwanne. 2 höhenverstellbare Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Traglast 159 kg. Manuell schliessende Schränke Die einfache und preisgünstige Lösung. Mit der Hand zu schließende Türen. Türöffnung bis zu 180° für optimalen Zugriff. Wird die Tür manuell zugestossen, verriegelt die Dreipunktverriegelung automatisch. Blaue Schränke zur Lagerung von Säuren. Inklusive zusätzlicher PE-Wannen für Fachböden und Bodenauffangwanne.
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Anzahl Türen:
2 Stk
Außenbreite:
1092 mm
Außenhöhe:
1118 mm
Außentiefe:
457 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
105 kg
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Traglast pro Fachboden:
159 kg
Türausführung:
manuell schließend
... > Umweltgerecht Lagern und Transportieren > Gefahrstoffarbeitsplätze, Schränke und Regale > Lagerschränke für Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschränke, Behälterlagerung, Schrank, Schränke, Giftschrank, Giftschränke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 742,86*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 769,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,00*
€ 915,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG