Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Umweltschrank mit natürlicher Zwangsbelüftung, HxBxT 1800x1000x500mm, resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-424733
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  424733
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Umweltschrank
Wanne
Umweltschrank mit natürlicher Zwangsbelüftung, HxBxT 1800 x 1000 x 500 mm, resedagrün

Durch Zwangsbelüftung (Türlochung) zur Lagerung von grundwassergefährdenen Stoffen besonders geeignet. Drehgriff-Zylinderschloss.
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
20 l
Außenbreite:
1000 mm
Außenhöhe:
1800 mm
Außentiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Wannen:
25 mm
Korpusfarbe:
resedagrün
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Türfarbe:
resedagrün
Verschlussart:
Drehgriff-Zylinderschloss
Wannenböden:
4 Stk
... > Umweltger. Lagern u. Transportieren, Gefahrstoffe > Gefahrstoffarbeitsplätze, Schränke und Regale > Lagerschränke für Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Schränke, Schrank, Umweltschränke, Stahlblechschrank, Stahlblechschränke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 511,02*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 529,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,00*
€ 629,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG