Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahlrohr, kippbar, mit Bodenplatte, vierkant, 70 x 70 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     103-424637
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-05-0002
EAN/GTIN:
     4050576051780
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahlrohr, kippbar, mit Bodenplatte, vierkant, 70 x 70 mm.

Kippbar - mit Bodenplatte . Aus Stahlrohr. Witterungsbeständig durch Feuerverzinkung. Hohe Signalwirkung aufgrund roter Reflexstreifen.

Mit Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 3 Schlüssel. Höhe über Flur 900 mm. Bodenplatte 100 x 200 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
70x70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt, mit Reflexstreifen
Pfostenfarbe:
rot, feuerverzinkt
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, absperrpfosten klappbar 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 424637 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,50*
ab € 137,32*
€ 163,83*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 137,40*
€ 174,04*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 146,83*
€ 175,37*
5 Tage
17
€ 5,99*
ab € 147,18*
€ 177,34*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,07*
€ 271,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,12*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,83*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,90*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,44*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,46*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,62*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,99*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,31*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.