Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Terminaltisch, Breite x Tiefe 900x500 mm, höhenverstellbar von 720 - 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terminaltisch
Terminaltisch
Terminaltisch
Strichzeichnung
Strichzeichung
Artikel-Nr.:
     103-424500
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     424500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computertisch mit Tastaturablage
Terminaltisch, Breite x Tiefe 900x500 mm, höhenverstellbar von 720 - 1100 mm

Sitzend oder stehend arbeiten. Höhenverstellbar von 720 - 1100 mm.

Gestell aus stabilen Stahlprofilen. Tischplatte aus reflexfrei melaminharzbeschichteter Spanplatte. Lichtgrau RAL 7035. Tragfähigkeit: Tischplatte je 50 kg, gesamt 75 kg. Vier Doppellenkrollen, davon zwei feststellbar. Mit der einzigartigen Lift-Höhenverstellung bringen Sie den Tisch ganz einfach in die gewünschte Höhe. Tischplatte anheben und in einer der 20 Stellungen (13-mm-Raster) arretieren - kein Kurbeln oder Schrauben. Selbst die Geräte müssen hierzu, in den meisten Fällen, nicht extra abgeräumt werden. Einschiebbare Tastaturplatte, Mausplatte links oder rechts ausziehbar. Mit einem Fachboden, nach hinten verschiebbar und im 60-mm-Raster höhenverstellbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Anzahl Auszugsböden:
1 Stk
Ausziehbare Mausplatte:
ja
Breite der Druckerplatten:
815 mm
Breite der Monitorplatte:
900 mm
Gesamtbreite:
900 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Stahl
Höhenverstellbereich:
720 - 1100 mm
Material der Tischplatte:
Möbelplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
Tastaturplatte:
ja
Tiefe der Druckerplatten:
400 mm
Tiefe der Monitorplatte:
500 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Tragfähigkeit je Etage:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Twinco, Computertisch, Computertische, Monitortisch, Monitortische, Computerstation, PC-Tisch, PC-Tische, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Möbel, Druckertisch, Druckertische, Drucker-Tisch, Drucker-Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG