Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Präsentations-Vitrinen, 2 Drehtüren, 4 Designer-Rollen,Niedervoltbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-424451
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  424451
EAN:  k.A.
Präsentations-Vitrinen, 2 Drehtüren, mit 4 Designer-Rollen und Niedervoltbeleuchtung
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
5 Stk
Anzahl Strahler:
5 Stk
Beleuchtung:
J
Breite:
830 mm
Form:
rechteckig
Glasstärke:
5 mm
Höhe:
1760 mm
Material:
ESG-Sicherheitsglas
Tiefe:
430 mm
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss
... > Bürozubehör > Präsentation > Glasvitrinen
Weitere Suchbegriffe: Vitrine, Vitrinen, Präsentationsmittel, Präsentation, Sortimentskasten, Sortimentskästen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 636,60*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 659,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,00*
€ 784,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG