Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CONTACT - Trennwand mit Aluminiumrahmen Breite 775 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTACT - Trennwand
CONTACT - Trennwand
CONTACT - Trennwand
Artikel-Nr.:
     103-424427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     424427
EAN/GTIN:
     4032062013045
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
CONTACT - Trennwand, mit Aluminiumrahmen, Breite 775 mm.

Die mit hellblauem Stoff bespannten Elemente sind in elegante Aluminiumrahmen eingefasst. Miteinander verbunden werden sie mittels flexiblen Kunststoffprofilen zur Aufstellung im Winkel. Es müssen mindestens drei Elemente verbunden werden. Verschraubung mit der Tischplatte ist nicht erforderlich!
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
450 mm
Gesamtbreite:
775 mm
Wandmaterial:
Stoff
Wandfarbe:
hellblau
Wandstärke:
22 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Stellwandsystem-Paneels, büro raumteiler, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, CALL TEAM Büromöbelprogramm, CONTACT Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Tischtrennwand, Tischtrennwände, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 159,12*
€ 167,66*
Frei Haus
ab € 160,14*
€ 168,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG