Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Triangular-Besprechungstisch New Classic, BxT 1200x1200 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-424369
Hersteller:  Mauser
Herst.-Nr.:  424369
EAN:  k.A.
Triangular-Besprechungstisch New Classic, BxT 1200 x 1200 mm, Ahorn-Dekor

Funktionsrahmen aus Vierkantstahlrohr. Stufenlos höhenverstellbar von 680 - 760 mm über Teleskopführungen in den Rundrohrbeinen Ø 55 mm. Mit höhenausgleichenden Kugelgelenk-Fußgleitern. Abklappbare Kabelwanne. Tischplatte in Lichtgrau mit Fußgestell in Graphitschwarz RAL 9011 oder Tischplatte in Buche- und Ahorn-Dekor. Holzdekore immer mit alufarbenem Fußgestell RAL 9006. Tische mit senkrechten Beinen.
Weitere Informationen:
Artikel:Triangular-Besprechungstisch
Breite:1200 mm
Elektrifizierung:J
Gestellausführung:Vierkant-Stahlrohr
Höhenverstellbereich:680 - 760 mm
Konstruktion:montiert
Material der Tischplatte:Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:Ahorn-Dekor
Plattenstärke:25 mm
Tiefe:1200 mm
... > Büroprogramme > Serie New Classic > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Büroeinrichtungen, Büroeinrichtung, Schreibtisch, Schreibtische, Schreibpult, Schreibpulte, Büromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 26 Tage Frei Haus € 308,16*
Kaiser_Kraft 26 Tage Frei Haus € 319,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  319,00* €  379,61 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:26 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG