Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Segment-Freiformtisch New Classic, Tiefe rechts 1000mm, sonst 800mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-424361
Hersteller:  Mauser
Herst.-Nr.:  424361
EAN:  k.A.
Segment-Freiformtisch New Classic, Tiefe rechts 1000 mm, sonst 800 mm, Ahorn-Dekor

Funktionsrahmen aus Vierkantstahlrohr. Stufenlos höhenverstellbar von 680 - 760 mm über Teleskopführungen in den Rundrohrbeinen Ø 55 mm. Mit höhenausgleichenden Kugelgelenk-Fußgleitern. Abklappbare Kabelwanne. Tischplatte in Lichtgrau mit Fußgestell in Graphitschwarz RAL 9011 oder Tischplatte in Buche- und Ahorn-Dekor. Holzdekore immer mit alufarbenem Fußgestell RAL 9006. Freiformtische mit schrägen Vorderbeinen.
Weitere Informationen:
Artikel:
Segment-Freiformtisch
Breite:
2210 mm
Gestellausführung:
Vierkant-Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
680 - 760 mm
Konstruktion:
montiert
Material der Tischplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Plattenform:
Freiformplatte mit Tiefe 1000 mm rechts
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
800 mm
... > Büroprogramme > Serie New Classic > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtungen, Büroeinrichtung, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische, Schreibpult, Schreibpulte, Büromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
26 Tage
Frei Haus
€ 606,65*
Kaiser_Kraft
26 Tage
Frei Haus
€ 628,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,00*
€ 747,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:26 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG