Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freiformtisch, Verkettungsanbau New Classic, Verk. 800x800 re angebaut, lichtgr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   103-424351
Hersteller:   Mauser
Herst.-Nr.:   424351
EAN:   k.A.
Freiformtisch mit Verkettungsanbau New Classic, Verkettung 800 x 800 mm rechts angebaut, lichtgrau

Funktionsrahmen aus Vierkant-Stahlrohr, abklappbare Kabelwanne. Stufenlos von 680 bis 760 mm höhenverstellbar, Teleskopführungen in den Rundrohrbeinen, Ø 55 mm. Höhenausgleichende Kugelgelenk-Fußgleiter. Freiformtische mit schrägen Vorderbeinen. Bei lichtgrauer Tischplatte ist das Fußgestell graphitschwarz RAL 9011. Tischplatte in Buche- oder Ahorn- Dekor mit Fußgestell alufarben, ähnlich RAL 9006.
Weitere Informationen:
Artikel:Freiformtisch mit Verkettungsanbau
Ausführung Tischbeine:mit schrägen Vorderbeinen
Breite:2000 mm
Freiformtiefe links:800 mm
Freiformtiefe rechts:2000 mm
Gestellfarbe:graphitschwarz RAL 9011
Höhenverstellbereich:680 - 760 mm
Konstruktion:montiert
Plattenfarbe:lichtgrau
Plattenstärke:25 mm
... > Büroprogramme > Serie New Classic > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Tische, Büroeinrichtungen, Büroeinrichtung, Schreibtisch, Schreibtische, Schreibpult, Schreibpulte, Büromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 26 Tage Frei Haus € 945,72*
Kaiser_Kraft 26 Tage Frei Haus € 979,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  979,00* €  1.165,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:26 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG