Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freiformtisch New Classic, Tiefe links 1200 mm, sonst 800 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-424350
Hersteller:  Mauser
Herst.-Nr.:  424350
EAN:  k.A.
Freiformtisch New Classic, Tiefe links 1200 mm, sonst 800 mm, Ahorn-Dekor

Funktionsrahmen aus Vierkant-Stahlrohr, abklappbare Kabelwanne. Stufenlos von 680 bis 760 mm höhenverstellbar, Teleskopführungen in den Rundrohrbeinen, Ø 55 mm. Höhenausgleichende Kugelgelenk-Fußgleiter. Freiformtische mit schrägen Vorderbeinen. Bei lichtgrauer Tischplatte ist das Fußgestell graphitschwarz RAL 9011. Tischplatte in Buche- oder Ahorn- Dekor mit Fußgestell alufarben, ähnlich RAL 9006.
Weitere Informationen:
Artikel:
Freiformtisch
Ausführung Tischbeine:
mit schrägen Vorderbeinen
Breite:
2000 mm
Freiformtiefe links:
1200 mm
Freiformtiefe rechts:
800 mm
Gestellfarbe:
alusilber RAL 9006
Höhenverstellbereich:
680 - 760 mm
Konstruktion:
montiert
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Plattenstärke:
25 mm
... > Büroprogramme > Serie New Classic > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtungen, Büroeinrichtung, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische, Schreibpult, Schreibpulte, Büromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
26 Tage
Frei Haus
€ 575,74*
Kaiser_Kraft
26 Tage
Frei Haus
€ 596,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,00*
€ 709,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:26 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG