Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteischrank, Bügelgriffe, 4 Schübe, Sanfteinzug, 3-bahnig, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteischrank, Bügelgriffe
Karteischrank, Bügelgriffe
Karteischrank, Bügelgriffe
Karteischrank, Bügelgriffe
Karteischrank, Bügelgriffe
Artikel-Nr.:
     103-424330
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790114A0
EAN/GTIN:
     4250633305379
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
karteischrank 4 schübe 3 bahnig
karteikartenschrank mauser
Karteischrank, Bügelgriffe, 4 Schübe, Sanfteinzug, 3-bahnig, lichtgrau.

Korpus aus robustem, 1 mm starkem Stahlblech, einbrennlackiert. Geschlossene Schubladen, voll ausziehbar, kugellagergeführt. Zentralverriegelung durch Drehzylinderschloss mit Wechselkern. Doppelauszugsperre. Selbstklebende Beschriftungsleisten. Höhenausgleichschrauben. Schübe mit Sanfteinzug Die letzten Zentimeter zieht sich die Schublade selbständig ein.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Ausführung Karteischrank:
3-bahnig
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Papierformat:
DIN A5 quer
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Schubladenauszug:
100%
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, mauser, 424330 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Karteikasten, Karteikästen, Karteischränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.005,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,76*
€ 1.368,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,13*
€ 1.366,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,13*
€ 1.278,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,02*
€ 1.234,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,90*
€ 1.197,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.