Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hebebänder, VE 2 Stk, TF 3000kg, Kennfarbe gelb, mit 2 Schlaufen, Nutz-L 4m


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-423324
Hersteller:  Pfeifer
Herst.-Nr.:  423324
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hebebänder
Hebebänder, VE 2 Stk, TF einfach direkt 3000 kg, Kennfarbe gelb, mit 2 Schlaufen, Nutzlänge 4 m

Hochfestes Polyestergewebe nach EN 1492-1, PU-Imprägniert. Eingewebter Tonnenstreifen. Tragfähigkeitsaufdruck. Temperaturbeständig von -40° bis +100 °C. Bügel hochfest - Güteklasse 8.

Leicht und flexibel. Für oberflächenschonenden Transport empfindlicher Lasten.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit 2 verstärkten Schlaufen
Breite:
90 mm
Kennfarbe:
gelb
Material:
Polyestergewebe mit PU-Imprägnierung
Nutzlänge:
4 m
Stärke:
7 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Tragfähigkeit doppelt aufgehängt:
6000 kg
Tragfähigkeit einfach direkt:
3000 kg
Tragfähigkeit einfach geschnürt:
2400 kg
... > Hebegeräte > Saugheber, Zurrgurte, Hebebänder > Hebebänder
Weitere Suchbegriffe: Pfeifer, Transportbänder, Bänder, Anschlagmittel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 179,10*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 185,40*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,40*
€ 220,63
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG