Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilungs-Set, 2 Trennwände, 9 Steckwände, für Schubladenhöhe 60 + 90 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladeneinteilungs-Set
Schubladeneinteilungs-Set
Artikel-Nr.:
     103-422277
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-21
EAN/GTIN:
     4040376007407
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
Schubladeneinteilungs-Set, 2 Trennwände, 9 Steckwände, für Schubladenhöhe 60 + 90 mm.

Für Schrankabmessungen Breite x Tiefe 580 x 650 mm. Schubladen-Innenmaße Breite x Tiefe 490 x 560 mm. Passend für 1 Schublade.
Weitere Informationen:
Für Breite:
580 mm
Für Tiefe:
650 mm
Für Schubladenhöhe:
60 / 90 mm
Lieferumfang:
2 Längstrennwände, 9 Quertrennwände
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubkasteneinteilung rau, schubladenschrank einlagen, RAU, 422277 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 38,72*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 28,21*
€ 38,91*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 29,27*
€ 40,23*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,52*
€ 46,99*
8 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,49*
€ 48,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.