Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugrohr für STARMIX Profi-Allzwecksauger, Ø 35 mm, Länge 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Saugrohr für STARMIX Profi-Allzwecksauger
Saugrohr für STARMIX Profi-Allzwecksauger
Artikel-Nr.:
     103-361399
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     424859
EAN/GTIN:
     4011240424859
Suchbegriffe:
Saugrohr
Saugrohre
starmix saugrohr
saugrohr
Saugrohr für STARMIX Profi-Allzwecksauger, Ø 35 mm, Länge 500 mm.

Länge 0,5 m.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Reinigung
Produkttyp:
Saugrohre/-schläuche
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
500 mm
Durchmesser:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: starmix, 361399 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 10,85*
€ 13,17*
1
€ 5,46*
ab € 11,04*
€ 13,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 11,97*
€ 14,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 14,51*
Lager 103
3
1
Frei Haus
ab € 23,32*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
424842
ab € 30,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.