Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss für Universalschrank, Kunststoff / Stahl, inkl. 2 Schlüssel, schwarz / silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schloss für Universalschrank
Schloss für Universalschrank
Schloss für Universalschrank
Artikel-Nr.:
     103-358797
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     Y-321017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrankschloss
Schrankschlösser
schrankschloss
Schloss für Universalschrank, Kunststoff / Stahl, inkl. 2 Schlüssel, schwarz / silber.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Schränke
Produkttyp:
Schlösser
Material:
Stahl, Kunststoff
Farbe:
silber, schwarz
Höhe:
86 mm
Ausführung:
inklusive 2 Schlüssel
Durchmesser:
73.8 mm
Weitere Suchbegriffe: 358797 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.