Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehriegelschloss für Spinde, Stahl, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehriegelschloss für Spinde
Drehriegelschloss für Spinde
Artikel-Nr.:
     103-358789
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     Y-321036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehverschluss Garderoben
Garderobenschrank Schließanlage
Schliessanlage für Spind
Spind Schließanlage
Drehriegelschloss für Spinde, Stahl, silber.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Schränke
Produkttyp:
Schlösser
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Höhe:
50 mm
Länge:
43.5 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank schließanlage, 358789 49, Ersatzteil, Ersatzteile, Schloss, Schlösser, Spindschloss, Spindschlösser, Türschloss, Türschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.