Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetritt, Trittfläche 550 x 300 mm, 1 Stufe, BxT 590 x 370 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagetritt
Montagetritt
Montagetritt
Montagetritt
Artikel-Nr.:
     103-294640
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50031
EAN/GTIN:
     4031405500310
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Montagetritt, Trittfläche 550 x 300 mm, 1 Stufe, BxT 590 x 370 mm.

Geschweißte Alu-Rohrkonstruktion. Rutschfeste Kunststoffschuhe. Obere Trittfläche 550 x 300 mm. Stufen aus rutschsicherem Riffelblech, 225 mm tief. Besonders stabil und standfest.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Montagetritte aus Aluminium
Stufentiefe:
225 mm
Stufenbreite:
550 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
1 Stück
Plattformhöhe:
200 mm
Plattformbreite:
550 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger arbeitsplattform, arbeitsplattform, klapptritt 3 kg, MUNK, 294640 49, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Arbeitsplattformen, Arbeitspodeste, Montagetritte, Podest, Podeste, Steighilfe, Steighilfen, Treppe, Treppen, Tritt, Trittleitern
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,86*
€ 83,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,89*
€ 83,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,89*
€ 83,14*
22 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,42*
€ 83,75*
Lager 103
90
Frei Haus
ab € 86,02*
€ 96,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 62,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.