Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch, rechteckig, BxH 1200 x 740 mm, Tiefe 800 mm, Platte lichtgrau, Gestell verchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzwecktisch
Mehrzwecktisch
Mehrzwecktisch
Mehrzwecktisch
Mehrzwecktisch
Artikel-Nr.:
     103-290494
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     290494
EAN/GTIN:
     3700245514863
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Mehrzwecktisch, rechteckig, BxH 1200 x 740 mm, Tiefe 800 mm, Platte lichtgrau, Gestell verchromt.

Tischplatte melaminharzbeschichtet, 19 mm stark, mit 3 mm starker ABS-Kante. Gestell aus Vierkant-Stahlrohr mit Höhenausgleichsschrauben. Tischbeine 30 x 30 mm, Zarge 50 x 20 mm. Höhe 740 mm. In vielen Farbvarianten - Platte und Zarge beige / Tischbeine braun RAL 8028 - Platte und Zarge lichtgrau / Tischbeine basaltgrau RAL 7012 - Platte Buche-Dekor / Gestell schwarz RAL 9005 - Platte Ahorn-Dekor / Gestell weißaluminium RAL 9006 - Platte Esche-Dekor schwarz / Gestell weißaluminium RAL 9006 - Platte Esche-Dekor dunkelgrau / Gestell weißaluminium RAL 9006

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
verchromt
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenart:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
19 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Höhe:
740 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, eurokraftbasic mehrzwecktisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch grau, eurokraft basic, 290494 49, Besprechungstisch, Besprechungstische, Besuchertisch, Besuchertische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Kantinenmöbel, Kantinentisch, Kantinentische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Seminartisch, Seminartische, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,81*
€ 534,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,31*
€ 520,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,92*
€ 485,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.