Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Transport- und Lagertank auf Holzpalette, Inhalt 600 Liter, Gefahrgutausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport- und Lagertank auf Holzpalette
Transport- und Lagertank auf Holzpalette
Transport- und Lagertank auf Holzpalette
Transport- und Lagertank auf Holzpalette
Transport- und Lagertank auf Holzpalette
Artikel-Nr.:
     103-288802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Lagertank
Transport- und Lagertank auf Holzpalette, Inhalt 600 Liter, Gefahrgutausführung

Vorschriftsmäßig und sicher verpacken, lagern und transportieren. Beständig gegen viele Säuren und Laugen - bitte fragen Sie an. Aus UV-stabilisiertem, lebensmittelechtem Polyethylen (PE-HD). Stapelbar, 3-fach bei Lagerung, 2-fach beim Transport. Lange Lebensdauer - problemlose Entsorgung. 4-seitig einfahrbar.

Plombierbare Einfüll- und Auslauföffnung. Integrierter Auslaufhahn und zusätzlicher Auslaufbogen, NW 50 mm. Standard-Ausführung Einfüllöffnung NW 225 mm. Gefahrgut-Ausführung Einfüllöffnung NW 150 mm. Hohe Transportsicherheit auf Schiene, Straße und See. Nach 2,5 Jahren ist eine wiederkehrende Prüfung gemäß IMDG Code sowie RID / ADR Pflicht. Verzinkter Rohrrahmen, fest mit der Palette verbunden.

Bei Gefahrgut-Ausführung bitte Medium angeben oder Zulassungsschein anfordern. Bitte beachten Sie die entsprechenden landesspezifischen Vorschriften für Gefahrgut-IBC betreffend Gebrauchsdauer, Zulassung, Befüllung, Prüfung, Umweltschutz usw. Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu. Für die ordnungsgemäße Verwendung ist der Betreiber verantwortlich.
Weitere Informationen:
Ausführung Auslaufarmatur:
Auslaufhahn mit zusätzlichem Auslaufbogen
Ausführung Lager- u. Transporttanks:
Gefahrgut
Ausstattung Lager- u. Transporttanks:
auf Holzpalette
Außenbreite:
800 mm
Außenhöhe:
1000 mm
Außenlänge:
1200 mm
Behältermaterial:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Einfahrmöglichkeit:
4-seitig
Inhalt:
600 l
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Nennweite Auslaufarmatur:
50 mm
Nennweite Einfüllöffnung:
150 mm
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Stapelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lagertanks, Tank, Tanks, Transporttank, Transporttanks, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffbehälter, IBC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,76*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,22*
€ 445,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,76*
€ 400,74
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG