Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank fahrbar, Tragfähigkeit 500 kg, mit vier Schubladen, LxBxH 1150 x 700 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank fahrbar, Tragfähigkeit 500 kg
Werkbank fahrbar, Tragfähigkeit 500 kg
Werkbank fahrbar, Tragfähigkeit 500 kg
Artikel-Nr.:
     103-281697
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     281697
EAN/GTIN:
     4054666000566
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank eurokraft
Werkbank fahrbar, Tragfähigkeit 500 kg, mit vier Schubladen, LxBxH 1150 x 700 x 900 mm.

3-seitig offene untere Ladefläche mit den Maßen 514 x 700 x 550 mm bietet zusätzlichen Stauraum. Vielseitiger Stauraum für den Einsatz in Industrie, produzierenden Betrieben oder in Kfz-Werkstätten. Flache Auflagefläche ermöglicht den Transport größerer Materialien. Abschließbar zum sicheren Verstauen von Arbeitsmaterialen und Dokumenten. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal als mobile Arbeitsstation. Die Schubladen bieten mit einer Breite von 424 mm genügend Platz für Ihre Arbeitsmittel.

Stabile Stahlkonstruktion, lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet. Mit 30 mm starker MDF-Arbeitsplatte, dekor-beschichtet. Umlaufende ABS-Kante. Erstklassige Qualität aus eigener Fertigung. Schubladen kugelgelagert mit Zentralverschluss. Tragkraft 20 kg je Schublade. Einzelschubladenarretierung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Arbeitsplattenmaterial:
MDF-Platte, Dekor beschichtet
Arbeitshöhe:
900 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank lichtblau, eurokraft pro, 281697 49, Eigenfertigung, fahrbar, Fahrbare Werkbank, Fahrbare Werkbänke, Kompaktwerkbank, Kompaktwerkbänke, Leichte Tischwagen, mobile Werkbank, mobile Werkbänke, Montagewagen, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.086,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,29*
€ 1.490,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,80*
€ 1.482,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,95*
€ 1.362,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,33*
€ 1.322,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,03*
€ 1.292,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
517895
ab € 70,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.