Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl, ohne Stahlblechverkleidung, Schlauchlänge 10 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl
Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl
Artikel-Nr.:
     103-265098
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     09 003
EAN/GTIN:
     4030704090034
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl, ohne Stahlblechverkleidung, Schlauchlänge 10 m.

Stabile, langlebige Stahlausführung. Optional mit Aufrollautomatik für kontrolliertes, gebremstes Aufrollen.

Lackiert mit partieller Verzinkung. Gummischlauch mit Stopper. Schwenkbare Platte zur Befestigung als Zubehör. Mit variablem Auslauffenster.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für Luft, Wasser oder Öl
Max. Druck bis:
60 bar
Nennweite Schlauch:
DN 12
Anschluss außen:
G 1/2 Zoll
Schlauchlänge:
10 m
Gehäusematerial:
lackiert mit partieller Verzinkung
Befestigungsmöglichkeit:
Befestigung an Wand, Decke, Boden, Maschinen und Fahrzeugen möglich
Mechanismus:
Rückholfeder und Arretierungsmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller rapid, schlauch trommel, schlauchabroller 10m, 265098 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,04*
€ 390,39*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,02*
€ 390,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,42*
€ 403,28*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,78*
€ 405,28*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 394,22*
€ 446,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,76*
€ 465,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,40*
€ 462,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,23*
€ 432,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,02*
€ 412,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
09 500
ab € 127,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.