| |
|
| Artikel-Nr.: 103-259179 Herst.-Nr.: S010109 EAN/GTIN: 8594168471090 |
| |
|
| | |
| Stapelkorb für Schweres, mit Eingriffsöffnung, Außenmaße LxBxH 465 x 365 x 240 mm.
Enge Maschenweite. Eingriffsöffnung an einer Stirnseite. Aus Stahldraht und gesicktem Stahlblech. Fallgriffe oder umlaufender Griffrahmen. Jede Kreuzstelle punktgeschweißt.
Aus Stahldraht und gesicktem Stahlblech, verzinkt. Fallgriffe oder umlaufender Griffrahmen. Jede Kreuzstelle punktgeschweißt. T-Boden-Rahmen. 815 x 565 x 525 mm nur mit Griffrahmen lieferbar.
Diese Stapelkörbe erhalten Sie auch pulverbeschichtet (RAL-Standardfarben). Bitte fragen Sie an. Weitere Informationen: | | Außenlänge: | 465 mm | Außenbreite: | 365 mm | Außenhöhe: | 240 mm | Innenlänge: | 445 mm | Innenbreite: | 350 mm | Innenhöhe: | 210 mm | Material: | Stahldraht, verzinkt | Farbe: | verzinkt | Traglast: | 50 kg | Stapellast: | 300 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 259179 49, Behälter, Drahtkorb, Drahtkörbe, Gitterbehälter, Korb, Korb aus Stahldraht, Körbe, Körbe aus Stahldraht, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Lagerkorb, Lagerkörbe, Metallkorb, Metallkörbe, Stahldrahtkorb, Stahldrahtkörbe, Stapelkorb aus Stahldraht, Stapelkörbe, Stapelkörbe aus Stahldraht, Tragekorb, Tragekörbe, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkorb, Transportkörbe |
| | |
| |