Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette, mit Klappe an 1 Längswand, Nutzhöhe 850 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette
Artikel-Nr.:
     103-254681
Hersteller:
     WARMET
Herst.-Nr.:
     KK 254681 / 01800-010
EAN/GTIN:
     5902429036774
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette, mit Klappe an 1 Längswand, Nutzhöhe 850 mm.

Für EUR-Tauschpaletten im Format 1200 x 800 mm. 4fach stapelbar. Diagonal klappbar durch Scharniere.

Aus punktgeschweißtem Stahldrahtgitter, Maschenweite 120 x 60 mm. 2 Halterungen zur Sicherung des Rahmens auf der Palette. Verzinkt-chromatiert.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlgitter
Für Palettengröße:
1200x800 mm
Nutzhöhe:
850 mm
Ausführung Aufsatzrahmen:
mit Klappe an 1 Längswand
Traglast:
800 kg
Auflast:
2400 kg
Oberfläche:
verzinkt-chromatiert
Farbe:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsetzrahmen palette gitter, aufsatzrahmen palette, 254681 49, Aufsatzrahmen, Aufsatzrahmen für Paletten, Faltbox, Faltboxen, Gitteraufsatzrahmen, Palettenaufsätze, Stapelgestell, Stapelgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WARMET
01800-060
ab € 44,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.