Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette, ohne Klappe, Nutzhöhe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette
Artikel-Nr.:
     103-254673
Hersteller:
     WARMET
Herst.-Nr.:
     KK 254673 / 01800-020
EAN/GTIN:
     5902429036743
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Tauschpalette, ohne Klappe, Nutzhöhe 400 mm.

Für EUR-Tauschpaletten im Format 1200 x 800 mm. 4fach stapelbar. Diagonal klappbar durch Scharniere.

Aus punktgeschweißtem Stahldrahtgitter, Maschenweite 120 x 60 mm. 2 Halterungen zur Sicherung des Rahmens auf der Palette. Verzinkt-chromatiert.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlgitter
Für Palettengröße:
1200x800 mm
Nutzhöhe:
400 mm
Ausführung Aufsatzrahmen:
ohne Klappe
Traglast:
800 kg
Auflast:
2400 kg
Oberfläche:
verzinkt-chromatiert
Farbe:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsetzrahmen palette gitter, aufsatzrahmen palette, 254673 49, Aufsatzrahmen, Aufsatzrahmen für Paletten, Faltbox, Faltboxen, Gitteraufsatzrahmen, Palettenaufsätze, Stapelgestell, Stapelgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.