Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Griffroller, abschraubbarer Schiebegriff, Ladefläche Stahlrohr, LxB 600x450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-254436
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  254436
EAN:  k.A.
Griffroller, abschraubbarer Schiebegriff, Ladefläche aus Stahlrohr, LxB 600 x 450 mm

Praktisch. Wendig. Abschraubbarer Schiebegriff.

Stahlrohrrahmen, 1 Lenkrolle, 2 Vollgummi-Achsräder, Rollenlager.
Weitere Informationen:
Ausführung Ladeflächen:
Stahlrohr
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Ladeflächenbreite:
450 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Lenkrollendurchmesser:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Raddurchmesser:
125 mm
Rollenwerkstoff:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
100 kg
... > Transportgeräte > Griffroller > Griffroller aus Stahl
Weitere Suchbegriffe: Eurokraft, Plattformwagen, Schieberoller
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 91,49*
Kaiser_Kraft
2 Tage
Frei Haus
€ 94,70*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG