Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gitterbehälter mit Stahlblechboden, LxB 1200x1000 mm, lackiert blau, ab 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-251070
Hersteller:  Hesonwerk
Herst.-Nr.:  251070
EAN:  k.A.
Gitterbehälter mit Stahlblechboden, LxB 1200 x 1000 mm, lackiert blau RAL 5010, Abnahmemenge ab 1 Stück

Mehrfach stapelbar. Sehr robust und langlebig. Transportierbar mit Hubwagen, Gabelstapler oder geeignetem Hebezeug.

Ecksäulen mit Kranösen. Stapeltaschen. Boden aus gesicktem Stahlblech. Gitterwände, Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 4 mm. Blau RAL 5010 lackiert oder verzinkt. Eine Längsseite halb abklappbar gegen Mehrpreis (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Auflast:
4000 kg
Breite:
1000 mm
Einfahrbreite Längsseite:
1100 mm
Einfahrbreite Schmalseite:
900 mm
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Füllhöhe:
500 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Winkeleisen- /Stahlgitterkonstruktion
Stapelhöhe:
600 mm
Traglast:
1000 kg
... > Großbehälter > Stapelbehälter > Gitterbehälter
Weitere Suchbegriffe: Heson, Gitterstapelbehälter, Stapelbehälter, Behälter, Stapelgitterbehälter, Lagerbehälter, Stahllagerbehälter, Stapelbox, Drahtgittertransportbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
23 Tage
Frei Haus
€ 167,80*
Kaiser_Kraft
23 Tage
Frei Haus
€ 173,70*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:23 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG