Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollwagen mit Sichtlagerkästen, beidseitig, 4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-249661
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  249661
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Rollwagen
Rollwagen mit Sichtlagerkästen, beidseitig, 4 Lenkrollen

Aus Stahlblech, rot lackiert. Beidseitig Profile zum Einhängen Sichtlagerkästen verschiedener Größen. 2 Schiebegriffe. 4 Lenkrollen. Höhe 1090 mm. BxT unten 710 x 605 mm, oben 710 x 400 mm. Komplett mit Sichtlagerkästen: 24 Kästen LxBxH 100 x 109 x 53 mm, 24 Kästen LxBxH 168 x 111 x 76 mm, 8 Kästen LxBxH 250 x 344 x 129 mm, 6 Kästen LxBxH 355 x 220 x 167 mm, jeweils in Grün. Passende Etiketten siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Ausstattung mit Behältern:
24 Stk LxBxH 100 x 109 x 53 mm, 24 Stk 168 x 111 x 76 mm, 8 Stk 250 x 344 x 129 mm, 6 Stk 355 x 220 x 167 mm
Behälterart:
Sichtlagerkasten
Behältermaterial:
Polypropylen
Breite:
710 mm
Gestellfarbe:
rot
Höhe:
1090 mm
Material:
Stahlblech, lackiert
Oberfläche:
lackiert
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Tiefe:
605 mm
... > Regale > Regale mit Kästen > Fahr- und Ständerregale mit Sichtlagerkästen
Weitere Suchbegriffe: Fahrregal
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 458,85*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 475,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,00*
€ 565,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG