Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Schraubregal, verzinkt, mittelschwer, Regalhöhe 2000 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 600 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Schraubregal, verzinkt, mittelschwer
Lager-Schraubregal, verzinkt, mittelschwer
Lager-Schraubregal, verzinkt, mittelschwer
Artikel-Nr.:
     103-249394
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     249394
EAN/GTIN:
     4061753020925
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lager-Schraubregal, verzinkt, mittelschwer, Regalhöhe 2000 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 600 mm, Grundregal.

Mittelschwere Belastungen. Preiswert Schweres und Großes lagern. Hochwertige Oberflächen, Böden und Pfosten verzinkt.

Pfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Fachböden 1000 mm breit, allseitig mit 3fach-Sicherheitsabkantungen, 40 mm hoch.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Höhenverstellraster für Fachböden 25 mm.

Rück- und Seitenwandverkleidungen, Fachteiler, Schütteinsätze etc. auf Anfrage. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
600 mm
Fachlast:
200 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Feldlast:
1000 kg
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grund-schraubregal mit 5 fachböden b 1000 x t 600 x h 2000 mm, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, eurokraft pro, 249394 49, Breitfachregal, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,66*
€ 338,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,89*
€ 318,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,51*
€ 317,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.