| |
|
| Artikel-Nr.: 103-245925 Herst.-Nr.: KA 05001 EAN/GTIN: 4250108810971 |
| |
|
| | |
| Rettungssäule nach DIN 13169, signalorange, HxBxT 1680 x 490 x 200 mm, mit Füllung und Erste-Hilfe-Koffer.
Nach DIN 13169.
Bestehend aus: Verbandschrank mit Inhalt nach DIN 13169 und Anbauschrank mit Krankentrage (2 x klappbar), Rettungssitz, Rettungstuch, 2 Rettungsdecken, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Koffer mit Inhalt nach DIN 13157. Weitere Informationen: | | Füllung: | mit Inhalt | Höhe: | 1680 mm | Breite: | 490 mm | Tiefe: | 200 mm | Farbe: | signalorange RAL 2010 | Material: | Stahlblech | Befestigungsart: | freie Aufstellung | Norm: | DIN 13169 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, Krankentrage-Schrank, Krankentrageschrank, Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, Erste-Hilfe-Stehschrank, Rettungs-Säule, Rettungssäule, Stehschrank Erste Hilfe, füllsatz nach din 13169 söhngen, füllsatz nach din 13169, rettungssäule mit inhalt, SÖHNGEN, 245925 49, Arzneischrank, Arzneischränke, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Schränke, Erste-Hilfe-Station, Erste-Hilfe-Stationen, Medikamentenschrank, Medikamentenschränke, Medizinschrank, Medizinschränke, Sanitätskasten, Sanitätskästen, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Schrank, Schränke, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandschrank, Verbandschränke, Verbandstoff, Verbandstoffe, Wandschrank, Wandschränke |
| | |
| |