Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungssäule nach DIN 13157, signalorange, HxBxT 1540 x 490 x 200 mm, mit Füllung und Erste-Hilfe-Koffer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungssäule nach DIN 13157
Rettungssäule nach DIN 13157
Rettungssäule nach DIN 13157
Artikel-Nr.:
     103-245917
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     KA 05002
EAN/GTIN:
     4250108810964
Suchbegriffe:
Krankentrage-Schrank
Krankentrageschrank
Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen
Stehschrank für Tragen
Rettungssäule nach DIN 13157, signalorange, HxBxT 1540 x 490 x 200 mm, mit Füllung und Erste-Hilfe-Koffer.

Nach DIN 13157. Notschlüsselfach in der Tür.

Kombination aus Verbandsschrank und Anbauschrank. Verbandsschrank: Aus Qualitäts-Feinblech. Abschließbar. Gummidichtung, Sicherheits-Zylinderschloss. Anbauschrank: Qualitäts-Feinblech, Gummidichtung, Sicherheitsschloss, Notschlüssel in der Tür. Inhalt Trage, zweimal klappbar, Rettungssitz, Rettungstuch, Verbandschrank mit Füllung nach DIN 13157, zwei Rettungsdecken, Taschenlampe.
Weitere Informationen:
Füllung:
mit Inhalt
Höhe:
1540 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
signalorange
Material:
Qualitäts-Feinblech
Norm:
DIN 13157
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Tragen-Stehschrank, Erste-Hilfe-Stehschrank, Rettungs-Säule, Rettungssäule, Stehschrank Erste Hilfe, rettungssäule mit inhalt, erste hilfe stehschrank, söhngen rettungssäule, SÖHNGEN, 245917 49, Arzneischrank, Arzneischränke, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Schränke, Erste-Hilfe-Station, Erste-Hilfe-Stationen, Medikamentenschrank, Medikamentenschränke, Medizinschrank, Medizinschränke, Sanitätskasten, Sanitätskästen, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Schrank, Schränke, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandschrank, Verbandschränke, Verbandstoff, Verbandstoffe, Wandschrank, Wandschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,51*
€ 1.542,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,14*
€ 1.531,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,12*
€ 1.468,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,00*
€ 1.424,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,22*
€ 1.367,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.