Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen, mit 4 Bremsrollen, 3 Stufen inkl. Plattform.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen
Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen
Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen
Artikel-Nr.:
     103-236306
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     39013
EAN/GTIN:
     4031405390133
Suchbegriffe:
Bockrolle
Holzleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen, mit 4 Bremsrollen, 3 Stufen inkl. Plattform.

Rutschsichere Buchenholzstufen. Holme mit gerundeten Kanten. Großzügige obere Trittfläche mit Grifföffnung.

Ausführung mit 4 Bremsrollen Unbelastet = leichtes Verschieben Belastet = sicherer Stand

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stahlrohr-Montagetritte
Stufentiefe:
150 mm
Eigenschaft:
fahrbar
Aufstieg:
beidseitig
Stufen inkl. Plattform:
2x3 Stück
Plattformhöhe:
730 mm
Plattformbreite:
320 mm
Plattformtiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, Zinkfarbe, munk montagetritt 3 stufen, holzleiter, 3 stufen holzleiter, MUNK, 236306 49, Montagetritte, Schwerlastmontagetritt, Schwerlastmontagetritte, Stahlrohrtritt, Stahlrohrtritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Trittleitern
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,16*
€ 214,34*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,16*
€ 214,34*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,17*
€ 214,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,28*
€ 218,64*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,82*
€ 220,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.