| |
|
| Artikel-Nr.: 103-233072 Herst.-Nr.: 88720 EAN/GTIN: 4052939620589 |
| |
|
| | |
| System-Mülltonne aus Kunststoff, Volumen 50 l, HxØ 730 x 455 mm, anthrazit.
Mülleimer Entleerung nach DIN 6628 / 6629. Robuste, langlebige und hochbeständige Behälter. Aus anthrazitfarbigem Niederdruck-Polyethylen mit verstärktem Fuß. Weitere Informationen: | | Volumen: | 50 Liter | Höhe: | 730 mm | Farbe Abfallbehälter: | anthrazit | Material Abfallbehälter: | Kunststoff | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Ausstattung: | mit Deckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonne, Mülltonnen, Vorsortierbehälter |
| | |
| |