Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht, Volumen 50 l, Höhe x Außen-Ø oben 555 x 420 mm, ohne Deckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht
Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht
Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     103-233056
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81081110
EAN/GTIN:
     4260126611962
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Deckel Rundtonne
Deckel für Tonnen
Rundtonnendeckel
Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht, Volumen 50 l, Höhe x Außen-Ø oben 555 x 420 mm, ohne Deckel.

Lebensmittelecht aus naturweißem HDPE. Stapelbar (mit Deckel - siehe Zubehör). Zwei praktische Handgriffe.

Die lebensmittelgeeigneten Eimer werden seit Jahren branchenübergreifend überall dort eingesetzt, wo Güter gemischt, gelagert und transportiert werden.

Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Höhe:
555 mm
Farbe Abfallbehälter:
naturweiß
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Ausstattung:
Haltegriffe
Eigenschaft:
stapelbar
Weitere Suchbegriffe: Tonnen Deckel, kunststofftonne 50l, kunststofftonne, kunststofftonnen craemer, 233056 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Hygieneabfallsammler, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Tonne, Kunststoff-Tonnen, Mistkübel, Müllsammler, Mülltonne, Mülltonnen, Rundtonne, Rundtonnen, Tonne, Tonnen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
5
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 32,83*
Lager 103
115
1
Frei Haus
ab € 44,15*
€ 49,26*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.