Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-HV, Ringauslösung, Sitz PU-Schaum, mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-230995
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  230995
EAN:  k.A.
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Ringauslösung, Sitz aus PU-Schaum, mit Rollen

Preiswerte Qualitätshocker für den industriellen Dauereinsatz.

Sitz wahlweise aus Buchenschichtholz oder PU-Schaum. Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung unter dem Sitz. Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Stahlgestell. Wahlweise mit Bodengleitern, lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder als hohe Ausführung mit Bodengleitern und Fußring.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:entfällt
Gestellausführung:mit Rollen
Gestellfarbe:schwarz
Gestellmaterial:Stahlrohr, pulverbeschichtet
Höhenverstellbereich:400 - 530 mm
Höhenverstellungsart:Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzmaterial:PU-Schaum
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Polsterhocker, Drehstuhl, Drehstühle, Stuhl, Stühle, Werkstatthocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 4 Tage Frei Haus € 127,42*
Kaiser_Kraft 2 Tage Frei Haus € 131,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  131,90* €  156,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG