Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-HV, Ringauslösung, Sitz PU-Schaum, mit Gleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-230960
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  230960
EAN:  k.A.
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Ringauslösung, Sitz aus PU-Schaum, mit Gleitern

Preiswerte Qualitätshocker für den industriellen Dauereinsatz.

Sitz wahlweise aus Buchenschichtholz oder PU-Schaum. Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung unter dem Sitz. Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Stahlgestell. Wahlweise mit Bodengleitern, lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder als hohe Ausführung mit Bodengleitern und Fußring.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
entfällt
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Höhenverstellbereich:
350 - 480 mm
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzmaterial:
PU-Schaum
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Polsterhocker, Drehstuhl, Drehstühle, Stuhl, Stühle, Werkstatthocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 112,06*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 116,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG