Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fachboden RAL 7035, für Steckregale, leichte Ausführung, BxT 1000x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Artikel-Nr.:  103-221945
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  221945
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden
Regalboden
Fachboden RAL 7035, für Steckregale, leichte Ausführung, BxT 1000 x 300 mm

Inklusive Bodenträger.
Weitere Informationen:
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
300 mm
Bodentraglast:
125 kg
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
... > Regale > Steckregale > Lager-Steckregale
Weitere Suchbegriffe: Fachböden, Regalböden
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
€ 10,00*
€ 12,66*
Kaiser_Kraft
12 Tage
Frei Haus
€ 13,10*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG