Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkasten aus Polyethylen, mit Verstärkungsrippen außen, Volumen 16 l, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkasten aus Polyethylen, mit Verstärkungsrippen außen
Stapelkasten aus Polyethylen, mit Verstärkungsrippen außen
Stapelkasten aus Polyethylen, mit Verstärkungsrippen außen
Artikel-Nr.:
     103-213675
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31002205
EAN/GTIN:
     4250633341797
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Stapelkasten aus Polyethylen, mit Verstärkungsrippen außen, Volumen 16 l, grau.

Aus lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen. Glatte Innenwände, daher leicht zu reinigen. Geeignet für Rollenbahnen und Europaletten. Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Volumen:
16 Liter
Außenlänge:
503 mm
Außenbreite:
340 mm
Außenhöhe:
142 mm
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
300 mm
Innenlänge:
463 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten grau pp, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, mauser, 213675 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Kasten, Kästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.