Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stapelbehälter, Volumen 9,4 l, Außenmaße LxBxH 428 x 307 x 88 mm, natur.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Stapelbehälter
Kunststoff-Stapelbehälter
Kunststoff-Stapelbehälter
Kunststoff-Stapelbehälter
Artikel-Nr.:
     103-213497
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31002112
EAN/GTIN:
     4250633340783
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter 9,4l
stapelbehälter
stapelbehälter mauser
Kunststoff-Stapelbehälter, Volumen 9,4 l, Außenmaße LxBxH 428 x 307 x 88 mm, natur.

Aus Polyethylen (PE). Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +60 °C. Bedarfsgerecht lagern, transportieren und kommissionieren. Hygienisch einwandfrei und lebensmittelecht. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen).
Weitere Informationen:
Volumen:
9.4 Liter
Außenlänge:
428 mm
Außenbreite:
307 mm
Außenhöhe:
88 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
natur
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
287 mm
Innenlänge:
391 mm
Weitere Suchbegriffe: 213497 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kasten, Kästen, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.