Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkorb für Schweres, enge Maschenweite, Außenmaße LxBxH 615 x 455 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkorb für Schweres
Stapelkorb für Schweres
Stapelkorb für Schweres
Stapelkorb für Schweres
Stapelkorb für Schweres
Artikel-Nr.:
     103-212334
Hersteller:
     Santra
Herst.-Nr.:
     S010107
EAN/GTIN:
     8594168471076
Suchbegriffe:
Stapel-Korb
Stapelkorb
stapelkorb santra
stapel korb
Stapelkorb für Schweres, enge Maschenweite, Außenmaße LxBxH 615 x 455 x 400 mm.

Enge Maschenweite. 4 Seiten geschlossen. Aus Stahldraht und gesicktem Stahlblech. Fallgriffe oder umlaufender Griffrahmen. Jede Kreuzstelle punktgeschweißt.

Aus Stahldraht und gesicktem Stahlblech, verzinkt. Fallgriffe oder umlaufender Griffrahmen. Jede Kreuzstelle punktgeschweißt. T-Boden-Rahmen. 815 x 565 x 525 mm nur mit Griffrahmen lieferbar.

Diese Stapelkörbe erhalten Sie auch pulverbeschichtet (RAL-Standardfarben). Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
615 mm
Außenbreite:
455 mm
Außenhöhe:
400 mm
Innenlänge:
600 mm
Innenbreite:
440 mm
Innenhöhe:
370 mm
Material:
Stahldraht, verzinkt
Farbe:
verzinkt
Traglast:
100 kg
Stapellast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: 212334 49, Behälter, Drahtkorb, Drahtkörbe, Gitterbehälter, Korb, Korb aus Stahldraht, Körbe, Körbe aus Stahldraht, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Lagerkorb, Lagerkörbe, Metallkorb, Metallkörbe, Stahldrahtkorb, Stahldrahtkörbe, Stapelkorb aus Stahldraht, Stapelkörbe, Stapelkörbe aus Stahldraht, Tragekorb, Tragekörbe, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkorb, Transportkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Santra
S010122-Z00000
ab € 80,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.