Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkorb für Schweres, enge Maschenweite, Außenmaße LxBxH 465 x 365 x 240 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkorb für Schweres
Stapelkorb für Schweres
Stapelkorb für Schweres
Stapelkorb für Schweres
Artikel-Nr.:
     103-212318
Hersteller:
     Santra
Herst.-Nr.:
     S010105
EAN/GTIN:
     8594168471052
Suchbegriffe:
Stapel-Korb
Stapelkorb
stapelkorb santra
stapel korb
Stapelkorb für Schweres, enge Maschenweite, Außenmaße LxBxH 465 x 365 x 240 mm.

Enge Maschenweite. 4 Seiten geschlossen. Aus Stahldraht und gesicktem Stahlblech. Fallgriffe oder umlaufender Griffrahmen. Jede Kreuzstelle punktgeschweißt.

Aus Stahldraht und gesicktem Stahlblech, verzinkt. Fallgriffe oder umlaufender Griffrahmen. Jede Kreuzstelle punktgeschweißt. T-Boden-Rahmen. 815 x 565 x 525 mm nur mit Griffrahmen lieferbar.

Diese Stapelkörbe erhalten Sie auch pulverbeschichtet (RAL-Standardfarben). Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
465 mm
Außenbreite:
365 mm
Außenhöhe:
240 mm
Innenlänge:
445 mm
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
210 mm
Material:
Stahldraht, verzinkt
Farbe:
verzinkt
Traglast:
50 kg
Stapellast:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: 212318 49, Behälter, Drahtkorb, Drahtkörbe, Gitterbehälter, Korb, Korb aus Stahldraht, Körbe, Körbe aus Stahldraht, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Lagerkorb, Lagerkörbe, Metallkorb, Metallkörbe, Stahldrahtkorb, Stahldrahtkörbe, Stapelkorb aus Stahldraht, Stapelkörbe, Stapelkörbe aus Stahldraht, Tragekorb, Tragekörbe, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkorb, Transportkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.