Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet ,Regalhöhe 3000 mm, Bodenbreite 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet
Artikel-Nr.:
     103-204633
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     204633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet, Regalhöhe 3000 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 600 mm, Anbauregal.

Verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035.

Fachböden Besonders verwindungsfest durch geschlossene Bodenecken. Allseitig mit C-förmiger 3fach-Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch. Winkelpfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Böden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Stabilisierung durch Eckplatten.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Feldlast:
875 kg
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
600 mm
Fachlast:
125 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Oberfläche:
verzinkt und kunststoffbeschichtet
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, anbauregal h3000xb1000xt600mm, anbau-regal, schraubregal 7 böden, EUROKRAFT, Breitfachregal, Breitfachregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,04*
€ 292,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG